Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE S71-3C16-16FV csatlakozótest 1-11-1/2 ház 316 rozsdamentes acél | AF6WHZ 20LH17

SNAP-TITE S71-3C16-16FV csatlakozótest 1-11-1/2 ház 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6WHZ Típus: S71-3C16-16FVKereszthivatkozás: 20LH17
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
€1,738.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag316 Stainless Steel
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség60 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás4000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
Tömítés anyagaViton
LekapcsolIgen
Hüvely anyaga316 Stainless Steel
Menetméret1 "-11-1 / 2
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMax. NyomásSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE SVHC16-16FV csatlakozótest 1-11-1/2 ház 316 rozsdamentes acél | AF6WFY 20LG64 SVHC16-16FV35 gpm2000 psipoppet€860.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE S71-3C16-16FV csatlakozótest 1-11-1/2 ház 316 rozsdamentes acél
€1,738.96 /Mértékegység