Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE BVHN4-4F csatlakozó csonk 1/4-18 test sárgaréz | AF6WBG 20LF44

SNAP-TITE BVHN4-4F csatlakozó csonk 1/4-18 test sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF6WBG Modell: BVHN4-4FKereszthivatkozás: 20LF44
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
€40.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló mellbimbója
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség70 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás2250 PSI
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
Tömítés típusaBuna N.
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaSárgaréz
Menetméret1 / 4 "-18
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481801095

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaTömítés típusaÁr
SNAP-TITE BVHN4-4FV csatlakozó csonk 1/4-18 test sárgaréz | AF6WBH 20LF45 BVHN4-4FVFNPT110 gpm-20 foktól 375 fokig FVitonViton€46.46
SNAP-TITE BVHN4-4M csatlakozó csonk 1/4-18 test sárgaréz | AF6WBJ 20LF46 BVHN4-4MMNPT110 gpm-40 foktól 200 fokig FBuna N.€45.96
SNAP-TITE BVHN4-4MV Csatológomb 1/4-18 Body Sárgaréz | AF6WBK 20LF47 BVHN4-4MVMNPT13 gpm-20 foktól 375 fokig FVitonViton€51.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE BVHN4-4F csatlakozó csonk 1/4-18 test sárgaréz
€40.37 /Mértékegység