Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE BVHC4-4FV csatlakozótest 1 / 4-18 testréz | AF6WAL 20LF25

SNAP-TITE BVHC4-4FV csatlakozótest 1/4-18 test sárgaréz

Raktáron
Cikkszám: AF6WAL Modell: BVHC4-4FVKereszthivatkozás: 20LF25
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
€58.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség35 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás2250 PSI
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
Tömítés anyagaViton
Tömítés típusaViton
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaSárgaréz
Menetméret1 / 4 "-18
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481801095

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaTömítés típusaÁr
SNAP-TITE BVEAC4-4F csatlakozótest 1 / 4-18 testréz | AF6VZP 20LF05 BVEAC4-4FFNPT3.8 gpm1500 psi-40 foktól 200 fokig FBuna N.€96.59
SNAP-TITE BVHC4-4F csatlakozótest 1 / 4-18 testréz | AF6WAK 20LF24 BVHC4-4FFNPT35 gpm2250 PSI-40 foktól 200 fokig FBuna N.€54.87
SNAP-TITE BVHC4-4M csatlakozótest 1 / 4-18 testréz | AF6WAM 20LF26 BVHC4-4MMNPT35 gpm2250 PSI-40 foktól 200 fokig FBuna N.€58.90
SNAP-TITE BVHC4-4MV csatlakozótest 1 / 4-18 testréz | AF6WAN 20LF27 BVHC4-4MVMNPT55 gpm2250 PSI-20 foktól 375 fokig FVitonViton€63.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE BVHC4-4FV csatlakozótest 1/4-18 test sárgaréz
€58.83 /Mértékegység