Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE BVHC16-16FV csatlakozótest 1-11-1/2 test sárgaréz | AF6WAE 20LF19

SNAP-TITE BVHC16-16FV csatlakozótest 1-11-1/2 test sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF6WAE Modell: BVHC16-16FVKereszthivatkozás: 20LF19

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€320.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség3.8 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás1750 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
Tömítés anyagaViton
Tömítés típusaViton
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaSárgaréz
Menetméret1 "-11-1 / 2
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481801095

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaTömítés típusaÁr
SNAP-TITE BVHC16-16M csatlakozótest 1-11-1/2 test sárgaréz | AF6WAF 20LF20 BVHC16-16MMNPT5 gpm-40 foktól 200 fokig FBuna N.€328.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE BVHC16-16FV csatlakozótest 1-11-1/2 test sárgaréz
€320.82 /Mértékegység