Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE BVHC12-12FV csatlakozótest 3 / 4-14 testréz | AF6WAB 20LF16

SNAP-TITE BVHC12-12FV csatlakozótest 3/4-14 test sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF6WAB Modell: BVHC12-12FVKereszthivatkozás: 20LF16

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€170.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség3.8 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás2000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
Tömítés anyagaViton
Tömítés típusaViton
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaSárgaréz
Menetméret3 / 4 "-14
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481801095

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaTömítés típusaÁr
SNAP-TITE BVEAC12-12F csatlakozótest 3 / 4-14 testréz | AF6VZN 20LF04 BVEAC12-12FFNPT55 gpm1500 psi-40 foktól 200 fokig FBuna N.€323.25
SNAP-TITE BVHC12-12F csatlakozótest 3 / 4-14 testréz | AF6WAA 20LF15 BVHC12-12FFNPT180 gpm2000 psi-40 foktól 200 fokig FBuna N.€173.74
SNAP-TITE BVHC12-12M csatlakozótest 3 / 4-14 testréz | AF6WAC 20LF17 BVHC12-12MMNPT3.8 gpm2000 psi-40 foktól 200 fokig FBuna N.€180.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE BVHC12-12FV csatlakozótest 3/4-14 test sárgaréz
€170.76 /Mértékegység