Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE BVEAC8-8F csatlakozótest 1 / 2-14 testréz | AF6VZT 20LF08

SNAP-TITE BVEAC8-8F csatlakozótest 1/2-14 test sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF6VZT Modell: BVEAC8-8FKereszthivatkozás: 20LF08

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€182.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
befejezEgyszerű
Áramlási sebesség3.8 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás1500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
Tömítés típusaBuna N.
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaSárgaréz
Menetméret1 / 2 "-14
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481801095

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaTömítés típusaÁr
SNAP-TITE BVHC8-8F csatlakozótest 1 / 2-14 testréz | AF6WAT 20LF31 BVHC8-8FFNPT35 gpm2000 psi-40 foktól 200 fokig FBuna N.€111.74
SNAP-TITE BVHC8-8FV csatlakozótest 1 / 2-14 testréz | AF6WAU 20LF32 BVHC8-8FVFNPT35 gpm2000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonViton€123.53
SNAP-TITE BVHC8-8M csatlakozótest 1 / 2-14 testréz | AF6WAV 20LF33 BVHC8-8MMNPT13 gpm2000 psi-40 foktól 200 fokig FBuna N.€129.39
SNAP-TITE BVHC8-8MV csatlakozótest 1 / 2-14 testréz | AF6WAW 20LF34 BVHC8-8MVMNPT13 gpm2000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonViton€130.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE BVEAC8-8F csatlakozótest 1/2-14 test sárgaréz
€182.00 /Mértékegység