Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE 71-3C12-12FV Csatolóház 3/4-14 Test acél | AF6WPV 20LJ52

SNAP-TITE 71-3C12-12FV Csatolótest 3/4-14 Test acél

Raktáron
Tétel: AF6WPV Modell: 71-3C12-12FVKereszthivatkozás: 20LJ52
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
€328.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Kapcsolat típusaNpft
befejezcink
Áramlási sebesség40 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás7500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
Tömítés anyagaViton
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret3 / 4 "-14
Szelep tervezésFlush Arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE PEAC12-12F csatlakozótest 3 / 4-14 testacél | AF6WBU 20LF61 PEAC12-12FFNPT3.8 gpm-2000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€112.48
SNAP-TITE PHC12-12F csatlakozótest 3 / 4-14 testacél | AF6WBW 20LF68 PHC12-12FFNPT240 gpm-9000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€79.45
SNAP-TITE VEAC12-12F csatlakozótest 3 / 4-14 3/4 hüvelykes test acél | AF6WKK 20LH50 VEAC12-12FFNPT25 gpm1 29 / 32 "2000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€150.39
SNAP-TITE VEAC12-12M csatlakozótest 3 / 4-14 3/4 hüvelykes testacél | AF6WKL 20LH51 VEAC12-12MMNPT25 gpm2.875 "2000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€163.52
SNAP-TITE VHC12-12F csatlakozótest 3 / 4-14 3/4 hüvelykes test acél | AF6WLN 20LH76 VHC12-12FNPTF25 gpm2 27 / 64 "3500 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€114.20
SNAP-TITE VHC12-12FV csatlakozótest 3 / 4-14 testacél | AF6WLP 20LH77 VHC12-12FVFNPT25 gpm-3500 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€126.12
SNAP-TITE VHC12-12M csatlakozótest 3 / 4-14 3/4 hüvelykes test acél | AF6WLQ 20LH78 VHC12-12MMNPT25 gpm2 57 / 64 "3500 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€123.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE 71-3C12-12FV Csatolótest 3/4-14 Test acél
€328.41 /Mértékegység