Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBSCAPS142058P50 Aljzatfejű csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 1/4-20 X 5/8 hüvelyk, 50 pk | AH7CKX 36RJ96

FOREVERBOLT FBSCAPS142058P50 aljzatfejű csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 1/4-20 x 5/8 hüvelyk, 50 pk

Raktáron
Tétel: AH7CKX Modell: FBSCAPS142058P50Kereszthivatkozás: 36RJ96
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
€45.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaHengeres
Hossz5 / 8 "
Min. Szakítószilárdság80,000 psi
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-65 fok. 300 fokig. F
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5 / 8 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országTW

Termék részletek:

    • Önzáró elem: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBSCAPS142058P50 aljzatfejű csavar, 18-8 rozsdamentes acél, 1/4-20 x 5/8 hüvelyk, 50 pk
€45.28 /csomag