SNAP-LOC SLTE212RR E lánctalpas rögzítőszíj, racsnis, hossza 12 láb, törési szilárdsága 4400 font | CE8UGZ

SNAP-LOC SLTE212RR E lánctalpas rögzítőpánt, racsnis, hossza 12 láb, törési szilárdsága 4400 font

Raktáron
Tétel: CE8UGZ Típus: SLTE212RR

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€35.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKötözhető heveder
Töréserősség4400 font
befejezCinkkel bevont
Magasság1.5 "
Hossz144 "
AnyagPoliészter / Acél
Szélesség2"
Működési terheléshatár1467 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)34.29
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszMűködési terheléshatárÁr
SNAP-LOC SLTE200DR E kötöttpánt, D gyűrűvel, 2 x 9 hüvelyk méretű, kapacitása 4400 font | CE8UGP SLTE200DR0.5 "9"1467 font.€17.65
SNAP-LOC SLTE200DR2 E kötöttpánt, D gyűrűvel, 2 x 9 hüvelyk méretű, 4400 font, 2 csomag | CE8UGQ SLTE200DR20.5 "9"1467 font.€11.41
SNAP-LOC SLTE200R E kötöttpánt, Dolly csatlakozóval, 2 x 6 hüvelykes méret, 4400 font kapacitás | CE8UGR SLTE200R0.5 "6"1467 font.€17.65
SNAP-LOC SLTE200R2 E kötöttpánt, Dolly csatlakozóval, 2 x 6 hüvelykes, 2 csomag CE8UGT SLTE200R20.5 "6"1467 font.€11.41
SNAP-LOC SLTE201R E kötöttpánt, 2 x 12 hüvelyk, 4400 font kapacitás | CE8UGU SLTE201R0.5 "12 "1467 font.€17.65
SNAP-LOC SLTE201R2 E kötöttpánt, 2 x 12 hüvelykes, 4400 font, 2 csomag | CE8UGV SLTE201R20.5 "12 "1467 font.€21.57
SNAP-LOC SLTE208CR E kötöttpánt, bütykös, hossza 8 láb, szakítószilárdsága 3000 font | CE8UGW SLTE208CR1"96 "1000 lbs.€33.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-LOC SLTE212RR E lánctalpas rögzítőpánt, racsnis, hossza 12 láb, törési szilárdsága 4400 font
€35.32 /Mértékegység