Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-LOC SLAEASHI Logistic E Fitting Snap Hook, Acél, Terhelhetőség 300 Lbs | AG9EUK 19XZ81

SNAP-LOC SLAEASHI Logistic E Fitting Snap Hook, Acél, Terhelhetőség 300 Lbs

Raktáron
Tétel: AG9EUK Modell: SLAEASHIKereszthivatkozás: 19XZ81

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLogisztikai E-Fit Snap-Hook
Mélység1"
befejezHorganyzott
Hossz2"
AnyagAcél
Felszerelési stílusE-Track és SNAPLOCS
Gyűrű Dia.1-1 / 4 "
Gyűrű vastagsága1 / 4 "
Szélesség6"
Működési terheléshatár300 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1043
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országCN

Termék részletek:

    • Horog Max. Nyitás: 1 "

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-LOC SLAEASHI Logistic E Fitting Snap Hook, Acél, Terhelhetőség 300 Lbs
€16.58 /Mértékegység