SNAP-LOC SL1500D6R általános célú babakocsi, nyitott öblítés, űrtartalom 1500 font, piros | AH9KHZ 40AL27

SNAP-LOC SL1500D6R általános célú babakocsi, nyitott öblítés, űrtartalom 1500 font, piros

Raktáron
Tétel: AH9KHZ Típus: SL1500D6RKereszthivatkozás: 40AL27

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€503.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű Dolly
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagaGumi
Görgős keréktípus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő kerék szélessége1.5 "
színekPiros
Terhelhetőség1500 font
Görgőkerekek száma4
A platform magassága9"
Peronhossz32 "
Platform anyagaHDPE
Platform stílusÖblítse le teherfogó párnákkal
Platform szélesség20.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.9193
Hajó magassága (cm)54.61
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)19.3
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Téglalap: 26 "x 20"
    • Max. Négyzet: 20-1 / 2 "x 20-1 / 2"
    • Min. Négyzet: 12 "x 12"

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaGörgős keréktípusGörgő kerék szélességeszínekAnyagA platform magasságaÁr
SNAP-LOC SL1500D6B Általános célú babakocsi, nyitott öblítés, űrtartalom 1500 font, fekete | AH9KHW 40AL24 SL1500D6B6"Gumi(2) merev, (2) forgatható fékkel1.5 "Fekete-9"€499.19
SNAP-LOC SL1500D4R általános célú babakocsi, nyitott síkban, magasság 7 hüvelyk, piros | AH9KJC 40AL30 SL1500D4R4"Hőre lágyuló kaucsuk(2) Forgatható, (2) Forgatható fékkel1.25 "Piros-7"€333.38
SNAP-LOC SL1200D4TB Általános rendeltetésű Dolly, E Track, kapacitás 1200 Lbs, fekete | CE8UBE SL1200D4TB-----Polietilén / acél-€333.77
SNAP-LOC SL1200D4TR Általános rendeltetésű Dolly, E Track, Kapacitás 1200 Lbs, Piros | CE8UBF SL1200D4TR-----Polipropilén / acél-€333.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-LOC SL1500D6R általános célú babakocsi, nyitott öblítés, űrtartalom 1500 font, piros
€503.36 /Mértékegység