Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-LOC GR-HASDS-PU aljzatfejű csavar, imbusz, 5/16 hüvelykes méret | AF6LKR 19XZ83

SNAP-LOC GR-HASDS-PU aljzatfejű csavar, imbusz, 5/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF6LKR Modell: GR-HASDS-PUKereszthivatkozás: 19XZ83

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret5 / 16 "
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaAllen
befejezHorganyzott
Fej Dia.1 / 8 "
Fejmagasság1 / 8 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt1"
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság145,000 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Temp. Hatótávolság-50 fok F - 55 fok. F
Dia Dia.25 / 64 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret18
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusa18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158085

Termék részletek:

    • Szellőztetett lyukméret (nem szellőző)

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-LOC GR-HASDS-PU aljzatfejű csavar, imbusz, 5/16 hüvelykes
€7.94 /Mértékegység