SNAP-LOC GR-1500PCB219-PU paneles teherautó, állítható elválasztó, 1500 font teherbírás | AF7CRK 20UY84

SNAP-LOC GR-1500PCB219-PU paneles teherautó, állítható elválasztó, teherbírás 1500 font

Raktáron
Tétel: AF7CRK Modell: GR-1500PCB219-PUKereszthivatkozás: 20UY84

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€704.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdj. Osztó panel teherautó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Caster Dia.4"
Görgős anyagHőre lágyuló kaucsuk
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Forgatható fékkel
Görgős kerék átmérője4"
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Görgős keréktípus(4) Forgatható
Görgő kerék szélessége1.25 "
Görgő szélessége1.13 "
színekFekete
Fedélzeti magasság7"
Fedélzet hossza32 "
Fedélzeti anyagHDPE
Fedélzet szélessége20.5 "
befejezPorbevonatú
Keret anyagAcél
FogantyúvalIgen
Fogantyú típusaElmozdítható
Terhelhetőség1500 font
Görgők száma4
Teljes magasság39 "
Teljes hossz35 "
Teljes szélesség20.5 "
Platform anyagaHőre lágyuló kaucsuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.155
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8716805090

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-LOC GR-1500PCB219-PU paneles teherautó, állítható elválasztó, teherbírás 1500 font
€704.12 /Mértékegység