Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S4536SO002 Aljzat, 1/4 hüvelykes, hegesztett 316 rozsdamentes acél | AD8CGU 4HWH1

SMITH-COOPER S4536SO002 Aljzat, 1/4 hüvelykes, hegesztett 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD8CGU Típus: S4536SO002Kereszthivatkozás: 4HWH1

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€55.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegeszthető kivezetés
test anyaga316 Stainless Steel
Osztály300
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi
Max. Gőznyomás2810 psi @ 350 fok F
Dia kívül.3 / 8 "
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7307225000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S4534SO002 Sockolet 1/4 hüvelykes aljzathegesztés 304 rozsdamentes acél | AD8CGK 4HWG2 S4534SO002304 Stainless Steel1965 psi @ 350 fok F3 / 8 "1 / 4 "€49.49
SMITH-COOPER S4534SO003 Sockolet kovácsolt 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8CGL 4HWG3 S4534SO003304 Stainless Steel1965 psi @ 350 fok F1 / 2 "3 / 8 "€50.14
SMITH-COOPER S4534SO004 Sockolet 1/2 hüvelykes aljzathegesztés 304 rozsdamentes acél | AD8CGM 4HWG4 S4534SO004304 Stainless Steel1965 psi @ 350 fok F5 / 8 "1 / 2 "€47.18
SMITH-COOPER S4534SO006 Sockolet 3/4 hüvelykes aljzathegesztés 304 rozsdamentes acél | AD8CGN 4HWG5 S4534SO006304 Stainless Steel1965 psi @ 350 fok F13 / 16 "3 / 4 "€70.29
SMITH-COOPER S4534SO010 Sockolet 1 hüvelykes aljzathegesztés 304 rozsdamentes acél | AD8CGP 4HWG6 S4534SO010304 Stainless Steel1965 psi @ 350 fok F7 / 64 "1"€83.56
SMITH-COOPER S4534SO012 Kovácsolt kovácsolt 1 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CGQ 4HWG7 S4534SO012304 Stainless Steel1965 psi @ 350 fok F1 / 8 "1.25 "€120.96
SMITH-COOPER S4534SO014 Sockolet kovácsolt 1 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CGR 4HWG8 S4534SO014304 Stainless Steel1965 psi @ 350 fok F1.625 "1.5 "€158.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S4536SO002 Aljzat, 1/4 hüvelykes, hegesztett 316 rozsdamentes acél
€55.54 /Mértékegység