Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S4534SO006 Sockolet 3/4 hüvelykes aljzathegesztés 304 rozsdamentes acél | AD8CGN 4HWG5

SMITH-COOPER S4534SO006 Aljzat, 3/4 hüvelykes, hegesztett 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD8CGN Típus: S4534SO006Kereszthivatkozás: 4HWG5

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€70.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegeszthető kivezetés
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály300
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi
Max. Gőznyomás1965 psi @ 350 fok F
Dia kívül.13 / 16 "
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7307225000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S4534SO002 Sockolet 1/4 hüvelykes aljzathegesztés 304 rozsdamentes acél | AD8CGK 4HWG2 S4534SO002304 Stainless Steel1965 psi @ 350 fok F3 / 8 "1 / 4 "€49.49
SMITH-COOPER S4534SO003 Sockolet kovácsolt 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8CGL 4HWG3 S4534SO003304 Stainless Steel1965 psi @ 350 fok F1 / 2 "3 / 8 "€50.14
SMITH-COOPER S4534SO004 Sockolet 1/2 hüvelykes aljzathegesztés 304 rozsdamentes acél | AD8CGM 4HWG4 S4534SO004304 Stainless Steel1965 psi @ 350 fok F5 / 8 "1 / 2 "€47.18
SMITH-COOPER S4534SO010 Sockolet 1 hüvelykes aljzathegesztés 304 rozsdamentes acél | AD8CGP 4HWG6 S4534SO010304 Stainless Steel1965 psi @ 350 fok F7 / 64 "1"€83.56
SMITH-COOPER S4534SO012 Kovácsolt kovácsolt 1 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CGQ 4HWG7 S4534SO012304 Stainless Steel1965 psi @ 350 fok F1 / 8 "1.25 "€120.96
SMITH-COOPER S4534SO014 Sockolet kovácsolt 1 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CGR 4HWG8 S4534SO014304 Stainless Steel1965 psi @ 350 fok F1.625 "1.5 "€158.61
SMITH-COOPER S4534SO020 Sockolet 2 hüvelykes aljzathegesztés 304 rozsdamentes acél | AD8CGT 4HWG9 S4534SO020304 Stainless Steel1965 psi @ 350 fok F2-1 / 16 "2"€209.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S4534SO006 Aljzat, 3/4 hüvelykes, hegesztett 304 rozsdamentes acél
€70.29 /Mértékegység