Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S3416SP014B Négyzetfejű dugó 1 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AB3EPW 1RTL9

SMITH-COOPER S3416SP014B Négyzetfejű dugó 1 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB3EPW Típus: S3416SP014BKereszthivatkozás: 1RTL9
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
€70.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzet alakú dugó
test anyaga316 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 100 fok F
Max. Gőznyomás2810 psi @ 350 fok F
Dia kívül.1-29 / 32 "
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3915
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7307929000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S3414SP001B négyzet alakú fejdugó 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB3EJC 1RRK1 S3414SP001B304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F13 / 32 "1 / 8 "€7.48
SMITH-COOPER S3414SP003B négyzet alakú fejdugó 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB3EJE 1RRK5 S3414SP003B304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F43 / 64 "3 / 8 "€9.53
SMITH-COOPER S3414SP030B négyzet alakú fejdugó 3 hüvelykes, 304 rozsdamentes acélból, 3000 psi | AB3EJN 1RRN3 S3414SP030B304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F3.5 "3"€140.57
SMITH-COOPER S3414SP040B négyzet alakú fejdugó 4 hüvelykes, 304 rozsdamentes acélból, 3000 psi | AB3EJP 1RRN5 S3414SP040B304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F4.5 "4"€264.87
SMITH-COOPER S3416SP001B négyzet alakú fejdugó 1/8 hüvelyk 316 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB3EPF 1RTK4 S3416SP001B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F13 / 32 "1 / 8 "€8.05
SMITH-COOPER S3416SP002B négyzet alakú fejdugó 1/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB3EPH 1RTK6 S3416SP002B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F35 / 64 "1 / 4 "€8.19
SMITH-COOPER S3416SP003B négyzet alakú fejdugó 3/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB3EPK 1RTK8 S3416SP003B316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F43 / 64 "3 / 8 "€6.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S3416SP014B Négyzetfejű dugó 1 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€70.08 /Mértékegység