Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S3414HP024B hatlapfejű dugó 2 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 psi | AB3EHZ 1RRJ4

SMITH-COOPER S3414HP024B hatlapfejű dugó 2 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 psi

Raktáron
Tétel: AB3EHZ Típus: S3414HP024BKereszthivatkozás: 1RRJ4
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
€132.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex fejdugó
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás2570 psi @ 100 fok F
Max. Gőznyomás1965 psi @ 350 fok F
Dia kívül.3"
Csőméret2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6245
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S3414HP002B hatlapfejű dugó 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 psi | AB3EHH 1RRG6 S3414HP002B304 Stainless Steel2570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F5 / 8 "1 / 4 "€4.88
SMITH-COOPER S3414HP003B hatlapfejű dugó 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 psi | AB3EHK 1RRG8 S3414HP003B304 Stainless Steel2570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F11 / 16 "3 / 8 "€8.03
SMITH-COOPER S3414HP004B hatlapfejű dugó 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 psi | AB3EHM 1RRH1 S3414HP004B304 Stainless Steel2570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F59 / 64 "1 / 2 "€9.96
SMITH-COOPER S3414HP006B hatlapfejű dugó 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 psi | AB3EHP 1RRH3 S3414HP006B304 Stainless Steel2570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F1-3 / 64 "3 / 4 "€14.45
SMITH-COOPER S3414HP014B Hatlapfejű dugó 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB3EHW 1RRH9 S3414HP014B304 Stainless Steel2570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F2"1.5 "€40.96
SMITH-COOPER S3414HP020B hatlapfejű dugó 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 psi | AB3EHY 1RRJ2 S3414HP020B304 Stainless Steel2570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F2.5 "2"€69.22
SMITH-COOPER S3414HP030B Hex fejdugó 3 hüvelyk 304 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB3EJA 1RRJ6 S3414HP030B304 Stainless Steel2570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F3.5 "3"€194.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S3414HP024B hatlapfejű dugó 2 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 psi
€132.40 /Mértékegység