SMITH-COOPER S1036TH040N Menetes karima kovácsolt 4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD8BZL 4HVP3

SMITH-COOPER S1036TH040N menetes karima kovácsolt 4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD8BZL Típus: S1036TH040NKereszthivatkozás: 4HVP3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€736.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes karima
test anyagaKovácsolt 316 rozsdamentes acél
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás300 psi
Lyukak száma8
Dia kívül.9"
Csőméret4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.944
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód7307215000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S1034TH004N Menetes perem kovácsolt 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8BYT 4HVL4 S1034TH004NKovácsolt 304 rozsdamentes acél43.75 "1 / 2 "€111.80
SMITH-COOPER S1034TH006N Menetes karima kovácsolt 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8BYU 4HVL5 S1034TH006NKovácsolt 304 rozsdamentes acél84.625 "3 / 4 "€112.93
SMITH-COOPER S1034TH010N menetes karima kovácsolt 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8BYV 4HVL6 S1034TH010NKovácsolt 304 rozsdamentes acél44.875 "1"€113.55
SMITH-COOPER S1034TH012N Menetes perem kovácsolt 1 1/4 hüvelyk 304 Rozsdamentes acél | AD8BYW 4HVL7 S1034TH012NKovácsolt 304 rozsdamentes acél45.25 "1.25 "€173.49
SMITH-COOPER S1034TH014N Menetes karima kovácsolt 1 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8BYX 4HVL8 S1034TH014NKovácsolt 304 rozsdamentes acél46.125 "1.5 "€174.32
SMITH-COOPER S1034TH020N Menetes karima, kovácsolt, 2 hüvelykes, 304 rozsdamentes acél | AD8BYY 4HVL9 S1034TH020NKovácsolt 304 rozsdamentes acél86.5 "2"€209.97
SMITH-COOPER S1034TH024N Menetes karima kovácsolt 2 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8BYZ 4HVN1 S1034TH024NKovácsolt 304 rozsdamentes acél87.5 "2.5 "€345.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S1036TH040N menetes karima kovácsolt 4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€736.12 /Mértékegység