Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S1036TH010N Menetes karima kovácsolt 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AD8BZE 4HVN6

SMITH-COOPER S1036TH010N menetes karima kovácsolt 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD8BZE Típus: S1036TH010NKereszthivatkozás: 4HVN6
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
€148.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes karima
test anyagaKovácsolt 316 rozsdamentes acél
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás300 psi
Lyukak száma4
Dia kívül.4.875 "
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.52
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7307215000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S1034TH004N Menetes perem kovácsolt 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8BYT 4HVL4 S1034TH004NKovácsolt 304 rozsdamentes acél43.75 "1 / 2 "€105.56
SMITH-COOPER S1034TH006N Menetes karima kovácsolt 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8BYU 4HVL5 S1034TH006NKovácsolt 304 rozsdamentes acél84.625 "3 / 4 "€109.02
SMITH-COOPER S1034TH010N menetes karima kovácsolt 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8BYV 4HVL6 S1034TH010NKovácsolt 304 rozsdamentes acél44.875 "1"€109.02
SMITH-COOPER S1034TH012N Menetes perem kovácsolt 1 1/4 hüvelyk 304 Rozsdamentes acél | AD8BYW 4HVL7 S1034TH012NKovácsolt 304 rozsdamentes acél45.25 "1.25 "€162.67
SMITH-COOPER S1034TH014N Menetes karima kovácsolt 1 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8BYX 4HVL8 S1034TH014NKovácsolt 304 rozsdamentes acél46.125 "1.5 "€162.67
SMITH-COOPER S1034TH020N Menetes karima, kovácsolt, 2 hüvelykes, 304 rozsdamentes acél | AD8BYY 4HVL9 S1034TH020NKovácsolt 304 rozsdamentes acél86.5 "2"€189.56
SMITH-COOPER S1034TH024N Menetes karima kovácsolt 2 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8BYZ 4HVN1 S1034TH024NKovácsolt 304 rozsdamentes acél87.5 "2.5 "€317.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S1036TH010N menetes karima kovácsolt 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€148.53 /Mértékegység