Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S1036LJ014N Lap ízületi karima kovács 1 1/2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AD8CET 4HWA8

SMITH-COOPER S1036LJ014N körcsuklós karima kovácsolt 1 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD8CET Típus: S1036LJ014NKereszthivatkozás: 4HWA8
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
€229.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapízületi karima
test anyagaKovácsolt 316 rozsdamentes acél
Osztály300
Kapcsolat típusaLapízület
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás300 psi
Lyukak száma4
Dia kívül.6.125 "
Csőméret1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5695
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S1036LJ010N Lap ízületi karima kovács 1 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AD8CEQ 4HWA6 S1036LJ010N44.875 "1"€149.30
SMITH-COOPER S1036LJ012N Lapos karimás karima 1 1/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AD8CER 4HWA7 S1036LJ012N45.25 "1.25 "€224.79
SMITH-COOPER S1036LJ020A Lapízületi karima kovács 2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AD8CEU 4HWA9 S1036LJ020A86.5 "2"€252.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S1036LJ014N körcsuklós karima kovácsolt 1 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€229.59 /Mértékegység