Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S1036LJ012N Lapos karimás karima 1 1/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AD8CER 4HWA7

SMITH-COOPER S1036LJ012N körcsuklós karima kovácsolt 1 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD8CER Típus: S1036LJ012NKereszthivatkozás: 4HWA7

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€224.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapízületi karima
test anyagaKovácsolt 316 rozsdamentes acél
Osztály300
Kapcsolat típusaLapízület
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás300 psi
Lyukak száma4
Dia kívül.5.25 "
Csőméret1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7505
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S1036LJ010N Lap ízületi karima kovács 1 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AD8CEQ 4HWA6 S1036LJ010N44.875 "1"€149.30
SMITH-COOPER S1036LJ014N Lap ízületi karima kovács 1 1/2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AD8CET 4HWA8 S1036LJ014N46.125 "1.5 "€229.59
SMITH-COOPER S1036LJ020A Lapízületi karima kovács 2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AD8CEU 4HWA9 S1036LJ020A86.5 "2"€252.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S1036LJ012N körcsuklós karima kovácsolt 1 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€224.79 /Mértékegység