SMITH-COOPER S1036BL040N Blind Flange Forged 4 Inch 316 Stainless Steel | AD8CFR 4HWE3

SMITH-COOPER S1036BL040N vakkarima kovácsolt 4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD8CFR Típus: S1036BL040NKereszthivatkozás: 4HWE3

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€625.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak karima
test anyagaKovácsolt 316 rozsdamentes acél
Osztály300
Kapcsolat típusaHegesztett
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás300 psi
Lyukak száma8
Dia kívül.9"
Csőméret4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.897
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S1034BL004N vakkarima kovácsolt 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8CEY 4HWC4 S1034BL004NKovácsolt 304 rozsdamentes acél43.75 "1 / 2 "€95.95
SMITH-COOPER S1034BL006N Vakkarima kovácsolt 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8CEZ 4HWC5 S1034BL006NKovácsolt 304 rozsdamentes acél84.625 "3 / 4 "€100.15
SMITH-COOPER S1034BL010N vakkarima kovácsolt 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8CFA 4HWC6 S1034BL010NKovácsolt 304 rozsdamentes acél44.875 "1"€102.75
SMITH-COOPER S1034BL014N Vakkarima kovácsolt 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8CFC 4HWC8 S1034BL014NKovácsolt 304 rozsdamentes acél46.125 "1.5 "€148.55
SMITH-COOPER S1034BL020N vakkarima kovácsolt 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8CFD 4HWC9 S1034BL020NKovácsolt 304 rozsdamentes acél86.5 "2"€167.80
SMITH-COOPER S1034BL024N Vakkarima kovácsolt 2 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8CFE 4HWD1 S1034BL024NKovácsolt 304 rozsdamentes acél87.5 "2.5 "€303.24
SMITH-COOPER S1034BL030N vakkarima kovácsolt 3 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8CFF 4HWD2 S1034BL030NKovácsolt 304 rozsdamentes acél88.25 "3"€300.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S1036BL040N vakkarima kovácsolt 4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€625.23 /Mértékegység