Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-COOPER S1036BL010N Blind Flange Forged 1 Inch 316 Stainless Steel | AD8CFK 4HWD6

SMITH-COOPER S1036BL010N vakkarima kovácsolt 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD8CFK Típus: S1036BL010NKereszthivatkozás: 4HWD6
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
€137.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak karima
test anyagaKovácsolt 316 rozsdamentes acél
Osztály300
Kapcsolat típusaHegesztett
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás300 psi
Lyukak száma4
Dia kívül.4.875 "
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4895
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S1034BL004N vakkarima kovácsolt 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8CEY 4HWC4 S1034BL004NKovácsolt 304 rozsdamentes acél43.75 "1 / 2 "€95.95
SMITH-COOPER S1034BL006N Vakkarima kovácsolt 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8CEZ 4HWC5 S1034BL006NKovácsolt 304 rozsdamentes acél84.625 "3 / 4 "€100.15
SMITH-COOPER S1034BL010N vakkarima kovácsolt 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8CFA 4HWC6 S1034BL010NKovácsolt 304 rozsdamentes acél44.875 "1"€102.75
SMITH-COOPER S1034BL014N Vakkarima kovácsolt 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8CFC 4HWC8 S1034BL014NKovácsolt 304 rozsdamentes acél46.125 "1.5 "€148.55
SMITH-COOPER S1034BL020N vakkarima kovácsolt 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8CFD 4HWC9 S1034BL020NKovácsolt 304 rozsdamentes acél86.5 "2"€167.80
SMITH-COOPER S1034BL024N Vakkarima kovácsolt 2 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8CFE 4HWD1 S1034BL024NKovácsolt 304 rozsdamentes acél87.5 "2.5 "€303.24
SMITH-COOPER S1034BL030N vakkarima kovácsolt 3 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8CFF 4HWD2 S1034BL030NKovácsolt 304 rozsdamentes acél88.25 "3"€300.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S1036BL010N vakkarima kovácsolt 1 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€137.25 /Mértékegység