SMITH-COOPER S1034SW4040N Aljzathegesztési karima Kovácsolt 4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AD8CAQ 4HVU3

SMITH-COOPER S1034SW4040N hegesztett karima kovácsolt 4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD8CAQ Típus: S1034SW4040NKereszthivatkozás: 4HVU3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€464.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszoló hegesztőperem
test anyagaKovácsolt 304 rozsdamentes acél
Osztály300
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás300 psi
Lyukak száma8
Dia kívül.9"
Csőméret4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.7235
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód7307215000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaLyukak számaDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-COOPER S1034SW4004N aljzat hegesztett perem kovácsolt 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CAG 4HVT4 S1034SW4004NKovácsolt 304 rozsdamentes acél43.75 "1 / 2 "€106.64
SMITH-COOPER S1034SW4010N Aljzat hegesztett perem kovácsolt 1 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CAJ 4HVT6 S1034SW4010NKovácsolt 304 rozsdamentes acél44.875 "1"€120.40
SMITH-COOPER S1034SW4012N Aljzat hegesztett perem kovácsolt 1 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CAK 4HVT7 S1034SW4012NKovácsolt 304 rozsdamentes acél45.25 "1.25 "€173.31
SMITH-COOPER S1034SW4014N aljzat hegesztett perem kovácsolt 1 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CAL 4HVT8 S1034SW4014NKovácsolt 304 rozsdamentes acél46.125 "1.5 "€184.02
SMITH-COOPER S1034SW4020N Aljzat hegesztett perem kovácsolt 2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CAM 4HVT9 S1034SW4020NKovácsolt 304 rozsdamentes acél86.5 "2"€205.32
SMITH-COOPER S1034SW4024N Aljzat hegesztett perem kovácsolt 2 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CAN 4HVU1 S1034SW4024NKovácsolt 304 rozsdamentes acél87.5 "2.5 "€303.24
SMITH-COOPER S1034SW4030N Aljzat hegesztett perem kovácsolt 3 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AD8CAP 4HVU2 S1034SW4030NKovácsolt 304 rozsdamentes acél88.25 "3"€342.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-COOPER S1034SW4040N hegesztett karima kovácsolt 4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€464.85 /Mértékegység