Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 0801032TNA Orsóanya, Nylon, 10-32 Méret, 10Pk | AD6TPJ 4AGK8

MICRO PLASTICS 0801032TNA hüvelykujj, nylon, 10-32 méret, 10 db

Raktáron
Tétel: AD6TPJ Típus: 0801032TNAKereszthivatkozás: 4AGK8
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
€6.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelykujj
Alapdia.3 / 8 "
Alapmagasság0.14 "
AlapanyagNejlon
színekPiszkosfehér
Átm. / Menetméret# 10 32-
befejezTermészetes
Fej Dia.27 / 64 "
Fejmagasság9 / 64 "
Magasság21 / 64 "
AnyagNejlon
Anya típusaKerek recézett hüvelyes anya
Teljes magasság21 / 64 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza0.325 "
Menet típusaUNF
típusKerek göndörített stílus 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 0801032TNA hüvelykujj, nylon, 10-32 méret, 10 db
€6.44 /csomag