Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-BLAIR 31500035407000 CC Szolgáltató nyeregvas 3 hüvelykes cső 3/4 hüvelykes kimenet | AE4LHA 5LGN5

SMITH-BLAIR 31500035407000 CC Szerviz nyeregvas 3 hüvelykes cső 3/4 hüvelykes ki

Raktáron
Tétel: AE4LHA Modell: 31500035407000 CCKereszthivatkozás: 5LGN5
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
€132.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzervíznyereg
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Csavar mérete5 / 8 "
Tömítőanyagnitril
AnyagÖntöttvas 304 rozsdamentes acél hevederekkel
Max. Nyomás300 psi
Csavarok száma2
Kimeneti csatlakozásCC
Kimeneti cső mérete3 / 4 "
Dia kívül.2.97 "hogy 3.54"
Csőméret3"
Temp. Hatótávolság-20-180 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.06
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
SMITH-BLAIR 31500019208000 CC szerviz nyeregvas 1-1 / 2csöves 1 hüvelykes | AE4LGV 5LGN0 31500019208000 CC1.61 "hogy 1.92"1.5 "€125.08
SMITH-BLAIR 31500025609000 CC szolgáltató nyeregvas 2 hüvelykes cső 1 hüvelykes | AE4LGX 5LGN2 31500025609000 CC2.35 "hogy 2.56"2"€132.59
SMITH-BLAIR 31500035409000 CC szerviz nyeregvas 3 hüvelykes cső 1 hüvelykes | AE4LHB 5LGN6 31500035409000 CC-3"€137.93
SMITH-BLAIR 31500035411000 Szerviz nyeregvas 3 hüvelykes cső 1-1/4in Out | AE4LHC 5LGN7 315000354110002.97 "hogy 3.54"3"€162.21
SMITH-BLAIR 31500048007000 CC szolgáltató nyeregvas 4 hüvelykes cső 3/4 hüvelykes kimenet | AE4LHE 5LGN9 31500048007000 CC4.40 "hogy 4.80"4"€123.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-BLAIR 31500035407000 CC Szerviz nyeregvas 3 hüvelykes cső 3/4 hüvelykes ki
€132.77 /Mértékegység