SMITH-BLAIR 24500045012000 Javítóbilincs csőméret 4 hüvelyk 12 hüvelyk hossz | AD9ADU 4NWR8

SMITH-BLAIR 24500045012000 Javítóbilincs cső mérete 4 hüvelyk 12 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AD9ADU Típus: 24500045012000Kereszthivatkozás: 4NWR8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€215.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJavító bilincs
Csavar anyagaSzénacél
Csavar mérete7 / 16 "x 4"
Tömítőanyagnitril
Hossz12 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás150 psi
Csavarok száma4
Dia kívül.4.5 "
Csőméret4"
Temp. Hatótávolság-20 F és 180 F között
típusRedi-Clamp

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.132
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód7307221000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteHosszMax. NyomásCsavarok számaDia kívül.CsőmérettípusÁr
SMITH-BLAIR 22600023807000 Javítóbilincs csőméret 2 hüvelyk 7 1/2 hüvelyk hossz | AD9ACR 4NWN1 226000238070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi32.35 "hogy 2.63"2"Full Circle€187.89
SMITH-BLAIR 22600023815000 Javítóbilincs csőméret 2 hüvelyk 15 hüvelyk hossz | AD9ACT 4NWN2 226000238150005 / 8 "x 6"15 "250 psi62.35 "hogy 2.63"2"Full Circle€366.84
SMITH-BLAIR 22600035007000 Javítóbilincs csőméret 3 hüvelyk 7 1/2 hüvelyk hossz | AD9ACU 4NWN3 226000350070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi33.46 "hogy 3.70"3"Full Circle€223.21
SMITH-BLAIR 22600035015000 Javítóbilincs csőméret 3 hüvelyk 15 hüvelyk hossz | AD9ACV 4NWN4 226000350150005 / 8 "x 6"15 "250 psi63.46 "hogy 3.70"3"Full Circle€436.02
SMITH-BLAIR 22600045007000 Javítóbilincs csőméret 4 hüvelyk 7 1/2 hüvelyk hossz | AD9ACW 4NWN5 226000450070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi34.45 "hogy 4.73"4"Full Circle€245.21
SMITH-BLAIR 22600045015000 Javítóbilincs csőméret 4 hüvelyk 15 hüvelyk hosszúság | AD9ACX 4NWN6 226000450150005 / 8 "x 6"15 "225 psi64.45 "hogy 4.73"4"Full Circle€449.04
SMITH-BLAIR 22600066307000 Javítóbilincs csőméret 6 hüvelyk 7 1/2 hüvelyk hossz | AD9ACY 4NWN7 226000663070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi36.56 "hogy 6.96"6"Full Circle€328.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-BLAIR 24500045012000 Javítóbilincs cső mérete 4 hüvelyk 12 hüvelyk hosszú
€215.31 /Mértékegység