SMITH CSAPÁGY PCR-6 lánctalpas görgős csap görgő átmérője 6 hüvelyk | AA7DLX 15U559

SMITH BEARING PCR-6 pálya görgős csap görgő átmérő 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7DLX Modell: PCR-6Kereszthivatkozás: 15U559

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,221.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPályahenger
Ügynökségi megfelelésABMA
CsapágyanyagÖtvözött acél
Csapágy típusKúpos görgő
Dinamikus terhelhetőség35,800 font
Csapágyak számaEgy sor
Henger Dia.6"
Henger anyagÖtvözött acél
Henger típusaEgyszerű
Henger szélessége3"
Statikus teherbírás62,000 font
Ménes Dia.2.5 "
Csap hossza5.5 "
TananyagÖtvözött acél
Menet hossza3.25 "
Menetméret14
típusStud

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.7125
Hajó magassága (cm)10.48
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8482105060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsap hosszaCsapágy típusDinamikus terhelhetőségMenet hosszaMenetméretHenger Dia.Henger típusaHenger szélességeÁr
SMITH CSAPÁGY PCR-1 Track Roller Stud Görgő átmérője 1 hüvelyk | AA7DLE 15U543 PCR-11"Labda630 font0.5 "7 / 16-201"Egyszerű0.781 "€128.21
SMITH CSAPÁGY PCR-1-1/8 Nyomvonalú görgős csap görgő átmérője 1-1/8 hüvelyk | AA7DLF 15U544 PCR-1-1 / 81"Labda630 font0.5 "7 / 16-201.125 "Egyszerű0.781 "€132.77
SMITH CSAPÁGY PCR-1-1/4 Track Roller Stud Görgő átmérője 1-1/4 hüvelyk | AA7DLG 15U545 PCR-1-1 / 41.25 "Labda1350 font0.625 "1 / 2-201.25 "Egyszerű0.843 "€134.87
SMITH CSAPÁGY PCR-1-3/8 Nyomvonalas görgős csap görgő átmérője 1-3/8 hüvelyk | AA7DLH 15U546 PCR-1-3 / 81.25 "Labda1350 font0.625 "1 / 2-201.375 "Egyszerű0.843 "€137.66
SMITH CSAPÁGY PCR-1-1/2 Nyomvonalas görgős csap görgő átmérője 1-1/2 hüvelyk | AA7DLJ 15U547 PCR-1-1 / 21.5 "Labda2520 font0.75 "5 / 8-181.5 "Egyszerű1.187 "€149.27
SMITH CSAPÁGY PCR-1-3/4 Nyomvonalú görgős csap görgő átmérője 1-3/4 hüvelyk | AA7DLK 15U548 PCR-1-3 / 41.75 "Labda2520 font0.875 "3 / 4-161.75 "Egyszerű1.187 "€143.72
SMITH CSAPÁGY PCR-2 Track Roller Stud Görgő átmérője 2 hüvelyk | AA7DLL 15U549 PCR-22"Labda3490 font1.125 "7 / 8-142"Egyszerű1.687 "€158.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH BEARING PCR-6 pálya görgős csap görgő átmérő 6 hüvelyk
€1,221.19 /Mértékegység