Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH CSAPÁGY PCR-1-1/8 Nyomvonalú görgős csap görgő átmérője 1-1/8 hüvelyk | AA7DLF 15U544

SMITH BEARING PCR-1-1 / 8 vágány görgős csap görgő átmérő 1-1 / 8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7DLF Modell: PCR-1-1/8Kereszthivatkozás: 15U544
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
€127.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPályahenger
Ügynökségi megfelelésABMA
CsapágyanyagÖtvözött acél
Csapágy típusLabda
Dinamikus terhelhetőség630 font
Csapágyak számaEgy sor
Henger Dia.1.125 "
Henger anyagÖtvözött acél
Henger típusaEgyszerű
Henger szélessége0.781 "
Statikus teherbírás230 font
Ménes Dia.0.437 "
Csap hossza1"
TananyagÖtvözött acél
Menet hossza0.5 "
Menetméret7 / 16-20
típusStud

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8482105060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsap hosszaCsapágy típusDinamikus terhelhetőségMenet hosszaMenetméretHenger Dia.Henger típusaHenger szélességeÁr
SMITH CSAPÁGY PCR-1 Track Roller Stud Görgő átmérője 1 hüvelyk | AA7DLE 15U543 PCR-11"Labda630 font0.5 "7 / 16-201"Egyszerű0.781 "€123.99
SMITH CSAPÁGY PCR-1-1/4 Track Roller Stud Görgő átmérője 1-1/4 hüvelyk | AA7DLG 15U545 PCR-1-1 / 41.25 "Labda1350 font0.625 "1 / 2-201.25 "Egyszerű0.843 "€128.37
SMITH CSAPÁGY PCR-1-3/8 Nyomvonalas görgős csap görgő átmérője 1-3/8 hüvelyk | AA7DLH 15U546 PCR-1-3 / 81.25 "Labda1350 font0.625 "1 / 2-201.375 "Egyszerű0.843 "€135.22
SMITH CSAPÁGY PCR-1-1/2 Nyomvonalas görgős csap görgő átmérője 1-1/2 hüvelyk | AA7DLJ 15U547 PCR-1-1 / 21.5 "Labda2520 font0.75 "5 / 8-181.5 "Egyszerű1.187 "€144.01
SMITH CSAPÁGY PCR-1-3/4 Nyomvonalú görgős csap görgő átmérője 1-3/4 hüvelyk | AA7DLK 15U548 PCR-1-3 / 41.75 "Labda2520 font0.875 "3 / 4-161.75 "Egyszerű1.187 "€141.73
SMITH CSAPÁGY PCR-2 Track Roller Stud Görgő átmérője 2 hüvelyk | AA7DLL 15U549 PCR-22"Labda3490 font1.125 "7 / 8-142"Egyszerű1.687 "€158.80
SMITH CSAPÁGY PCR-2-1/4 Nyomvonalú görgős csap görgő átmérője 2-1/4 hüvelyk | AA7DLM 15U550 PCR-2-1 / 42"Labda3490 font1.125 "7 / 8-142.25 "Egyszerű1.687 "€183.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH BEARING PCR-1-1 / 8 vágány görgős csap görgő átmérő 1-1 / 8 hüvelyk
€127.97 /Mértékegység