Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH CSAPÁGY CR-1-5/8-XB-SS vezérműkövető szabványos csapos tömített rozsdamentes acél | AA4WBH 13G138

SMITH BEARING CR-1-5 / 8-XB-SS bütyökkövető standard csapszeg rozsdamentes acélból

Raktáron
Tétel: AA4WBH Modell: CR-1-5/8-XB-SSKereszthivatkozás: 13G138
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
€453.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKamera követő
Ügynökségi megfelelésABMA
CsapágyanyagRozsdamentes acél
Csapágy típusTűgörgő, lezárt
Dinamikus terhelhetőség5560 font
Csapágyak számaEgy sor
Henger Dia.1.625 "
Henger anyagRozsdamentes acél
Henger típusaHatlapfejű fej
Henger szélessége0.875 "
Ménes Dia.0.625 "
Csap hossza1.5 "
TananyagRozsdamentes acél
Menet hossza0.75 "
Menetméret5 / 8-18
típusStud

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8482105060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStatikus teherbírásCsapágyanyagCsapágy típusMénes Dia.Csap hosszaTananyagMenet hosszaMenetméretÁr
SMITH CSAPÁGY CR-1/2-XB-SS vezérműkövető szabványos csapos tömített rozsdamentes acél | AA3XRR 11Y240 CR-1/2-XB-SS-Rozsdamentes acélTűgörgő, lezárt0.19 "0.625 "Rozsdamentes acél0.25 "10-32€232.72
SMITH CSAPÁGY CR-5/8-XB-SS vezérműkövető szabványos csapos tömített rozsdamentes acél | AA3XRT 11Y241 CR-5/8-XB-SS-Rozsdamentes acélTűgörgő, lezárt0.25 "0.75 "Rozsdamentes acél0.312 "1 / 4-28€227.52
SMITH CSAPÁGY CR-3/4-XB-SS vezérműkövető szabványos csapos tömített rozsdamentes acél | AA3XRU 11Y242 CR-3/4-XB-SS-Rozsdamentes acélTűgörgő, lezárt0.375 "0.875 "Rozsdamentes acél0.375 "3 / 8-24€232.74
SMITH CSAPÁGY CR-7/8-XB-SS vezérműkövető szabványos csapos tömített rozsdamentes acél | AA3XRV 11Y243 CR-7/8-XB-SS-Rozsdamentes acélTűgörgő, lezárt0.375 "0.875 "Rozsdamentes acél0.375 "3 / 8-24€239.28
SMITH CSAPÁGY CR-1-XB-SS vezérműkövető szabványos csapos tömített rozsdamentes acél | AA3XRW 11Y244 CR-1-XB-SS-Rozsdamentes acélTűgörgő, lezárt0.437 "1"Rozsdamentes acél0.5 "7 / 16-20€270.40
SMITH CSAPÁGY CR-1-1/8-XB-SS kamerakövető Szabványos csapos tömített rozsdamentes acél | AA4WBD 13G134 CR-1-1 / 8-XB-SS-Rozsdamentes acélTűgörgő, lezárt0.437 "1"Rozsdamentes acél0.5 "7 / 16-20€310.34
SMITH CSAPÁGY CR-1-1/4-XB-SS kamerakövető szabványos csapos tömített rozsdamentes acél | AA4WBE 13G135 CR-1-1 / 4-XB-SS-Rozsdamentes acélTűgörgő, lezárt0.5 "1.25 "Rozsdamentes acél0.5 "1 / 2-20€356.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH BEARING CR-1-5 / 8-XB-SS bütyökkövető standard csapszeg rozsdamentes acélból
€453.21 /Mértékegység