Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK ZQ1071U-J15L-EAG-00 Vákuumkidobó Egyetlen M5 nyomás | AC4TBU 30J509

SMC VALVES ZQ1071U-J15L-EAG-00 vákuumkidobó, egyszeri M5 nyomás

Raktáron
Tétel: AC4TBU Típus: ZQ1071U-J15L-EAG-00Kereszthivatkozás: 30J509
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
€510.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuumkidobó, egyetlen egység
Kipufogó típusaHangtompító
Magasság74.9mm
Hossz107mm
Szájnyílás Dia.0.7mm
Nyomásport méretM5
Tápnyomás tartomány43 és 72 PSI
Kapcsolótípus2 NPN kimenet
Temp. Hatótávolság5-60 C fok
Vákuum áramlási sebesség10 liter / perc
Vákuum port méreteM5
Vákuumnyomás @ 40 PSI-60 KPA
Vákuumnyomás @ 75 PSI-80 KPA
Vákuumnyomás tartomány0–80 KPA
Szelep típusa1 NC ellátás
Szélesség10mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8412909035
Származási országJP

Termék részletek:

    • Szelep tápfeszültség (24VDC)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzájnyílás Dia.KapcsolótípusTemp. HatótávolságSzelep típusaSzélességÁr
SMC SZELEPEK ZQ1051U-J15L-EBG-00 Vákuumos kidobó egyszeri M5 nyomás | AC4TBP 30J505 ZQ1051U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.5mm2 PNP kimenet5-60 C fok1 NC ellátás10mm€480.82
SMC SZELEPEK ZQ1051U-K15L-F Vákuumos kidobó egyszeri M5 nyomás | AC4TBQ 30J506 ZQ1051U-K15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5-60 C fok2 NC ellátás és kioldás10mm€250.48
SMC SZELEPEK ZQ1051U-J15L-F Vákuumos kidobó egyszeri M5 nyomás | AC4TBR 30J507 ZQ1051U-J15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5-60 C fok1 NC ellátás10mm€211.77
SMC SZELEPEK ZQ1071U-K15L-EAG-00 Vákuumos kidobó egyszeri M5 nyomás | AC4TBT 30J508 ZQ1071U-K15L-EAG-0074.9mm107mm0.7mm2 NPN kimenet5-60 C fok2 NC ellátás és kioldás10mm€541.85
SMC SZELEPEK ZQ1071U-K15L-EBG-00 Vákuumos Ejector Egyetlen M5 nyomás | AC4TBV 30J510 ZQ1071U-K15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 PNP kimenet5-60 C fok2 NC ellátás és kioldás10mm€562.94
SMC SZELEPEK ZQ1071U-J15L-EBG-00 Vákuumkidobó Egyetlen M5 nyomás | AC4TBW 30J511 ZQ1071U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 PNP kimenet5-60 C fok1 NC ellátás10mm€504.80
SMC SZELEPEK ZQ1071U-K15L-F Vákuumos kidobó egyszeri M5 nyomás | AC4TBX 30J512 ZQ1071U-K15L-F68.4mm87.2mm0.7mm-5-60 C fok2 NC ellátás és kioldás10mm€250.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES ZQ1071U-J15L-EAG-00 vákuumkidobó, egyszeri M5 nyomás
€510.83 /Mértékegység