Az SMC VP544-5DZ1-03N-M-X538 mágnesszelep ideális folyadékok vagy gázok áramlásának szabályozására különféle alkalmazásokban. Úgy működik, hogy elektromágneses tekercset használ a dugattyú működtetésére, lehetővé téve vagy blokkolva az áramlást a portokon. Ezt az 544-5DZ1-03N-M-X538 3-járatú, maradéknyomás-mentesítő szelepet gyártási, autóipari és folyamatszabályozási alkalmazásokban használják, amelyek pontos folyadékszabályozást igényelnek.
Jellemzők:
- Ez a szelep 3-portos, előtétfejjel rendelkezik a precíz folyadékszabályozás érdekében az ipari automatizálási és folyamatvezérlő rendszerekben.
- Energiatakarékos áramkörrel rendelkezik, amely csökkenti az energiafogyasztást, és biztosítja a költséghatékony és energiatakarékos működést ipari környezetben.
- Ez a szelep nyílásméretekben kapható, beleértve az 1/8-1/2 hüvelyket, rugalmasságot biztosítva a különböző áramlási sebességi követelményeknek és rendszerkonfigurációknak.
- Rc / G / NPT / NPTF menettípust kínál, így kompatibilis a csőrendszerekkel, és lehetővé teszi a könnyű integrációt a meglévő beállításokba vagy új telepítésekbe.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség a biztosítékblokk és a biztosítéktartó között?
V. A biztosítéktartó a biztosíték felszerelésére vagy tartására szolgál. Másrészt a biztosítékblokk nemcsak egyben tartja a biztosítékokat, hanem összekapcsolja őket a vezetékrendszerekkel.
K. Mi a szelep alapértelmezett állapota, ha nincs áram alatt?
V. Az alapértelmezett állapot zárt, a dugattyú blokkolja a folyadék- vagy gázáramlást.
K. Hogyan nyithatom ki a szelepet?
V. A tekercs elektromos áramának alkalmazása mágneses mezőt generál, magához vonzza a dugattyút és kinyitja a szelepet.
K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni az alkalmazásomhoz megfelelő mágnesszelep kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a folyadékkompatibilitás, a nyomás- és hőmérsékletértékek, az áramlási sebesség, az elektromos specifikációk, a válaszidő és a környezeti feltételek.
K. Hogyan karbantarthatom ezt az SMC VP544-5DZ1-03N-M-X538 mágnesszelepet?
A.
- Karbantartás előtt áramtalanítsa.
- Rendszeresen ellenőrizze és javítsa ki a portok és csatlakozások körüli szivárgásokat.
- Rendszeresen tisztítsa meg a szelep külsejét a szennyeződések eltávolítása érdekében.
- Biztosítsa a biztonságos és korróziómentes elektromos csatlakozásokat.
- Szükség szerint cserélje ki a kopott alkatrészeket, például a tömítéseket vagy a mágnestekercseket.
- Tesztelje a szelep működését a megfelelő működés ellenőrzéséhez.
- Szükség esetén óvja a szelepet a zord környezeti feltételektől.