Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC VALVES NZM071HT-K5L-E15L Vacuum Ejector Single 1/8 Inch Npt | AC4TCE 30J520

SMC VALVES NZM071HT-K5L-E15L vákuumos kidobó, egy 1/8 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AC4TCE Típus: NZM071HT-K5L-E15LKereszthivatkozás: 30J520
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
€595.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuumkidobó, egyetlen egység
Kipufogó típusaHangtompító
Magasság112mm
Hossz111mm
Szájnyílás Dia.0.7mm
Nyomásport méret1 / 8 "NPT
Tápnyomás tartomány35 és 72 PSI
Kapcsolótípus1 NPN kimenet
Temp. Hatótávolság5-60 C fok
Vákuum áramlási sebesség24 liter / perc
Vákuum port mérete1 / 8 "NPT
Vákuumnyomás @ 40 PSI-55 KPA
Vákuumnyomás @ 75 PSI-84 KPA
Vákuumnyomás tartomány0–84 KPA
Szelep típusa2 NC ellátás és kioldás
Szélesség15.5mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8412909035
Származási országJP

Termék részletek:

    • Szelep tápfeszültség (24VDC)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzájnyílás Dia.KapcsolótípusTemp. HatótávolságSzelep típusaSzélességÁr
SMC SZELEPEK ZQ1051U-J15L-EBG-00 Vákuumos kidobó egyszeri M5 nyomás | AC4TBP 30J505 ZQ1051U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.5mm2 PNP kimenet5-60 C fok1 NC ellátás10mm€480.82
SMC SZELEPEK ZQ1051U-K15L-F Vákuumos kidobó egyszeri M5 nyomás | AC4TBQ 30J506 ZQ1051U-K15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5-60 C fok2 NC ellátás és kioldás10mm€250.48
SMC SZELEPEK ZQ1051U-J15L-F Vákuumos kidobó egyszeri M5 nyomás | AC4TBR 30J507 ZQ1051U-J15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5-60 C fok1 NC ellátás10mm€211.77
SMC SZELEPEK ZQ1071U-K15L-EAG-00 Vákuumos kidobó egyszeri M5 nyomás | AC4TBT 30J508 ZQ1071U-K15L-EAG-0074.9mm107mm0.7mm2 NPN kimenet5-60 C fok2 NC ellátás és kioldás10mm€541.85
SMC SZELEPEK ZQ1071U-J15L-EAG-00 Vákuumkidobó Egyetlen M5 nyomás | AC4TBU 30J509 ZQ1071U-J15L-EAG-0074.9mm107mm0.7mm2 NPN kimenet5-60 C fok1 NC ellátás10mm€510.83
SMC SZELEPEK ZQ1071U-K15L-EBG-00 Vákuumos Ejector Egyetlen M5 nyomás | AC4TBV 30J510 ZQ1071U-K15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 PNP kimenet5-60 C fok2 NC ellátás és kioldás10mm€562.94
SMC SZELEPEK ZQ1071U-J15L-EBG-00 Vákuumkidobó Egyetlen M5 nyomás | AC4TBW 30J511 ZQ1071U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 PNP kimenet5-60 C fok1 NC ellátás10mm€504.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES NZM071HT-K5L-E15L vákuumos kidobó, egy 1/8 hüvelykes Npt
€595.55 /Mértékegység