Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQ2W09-34AS Meghosszabbított apa könyök 5/16 hüvelykes menet x cső | AC7ACB 36X214

SMC VALVES KQ2W09-34AS kiterjesztett apa könyök 5/16 hüvelykes menet x cső

Raktáron
Tétel: AC7ACB Típus: KQ2W09-34ASKereszthivatkozás: 36X214
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
€10.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbított férfi könyök 90 fok
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén-tereftalát
színekFehér / Szürke
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Hex méret7 / 16 "
Max. Nyomás145 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3917400090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQ2W01-34AS Meghosszabbított apa könyök 1/8 hüvelykes menet x cső | AC7ABR 36X205 KQ2W01-34ASCső x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€9.49
SMC SZELEPEK KQ2W01-35AS Meghosszabbított apa könyök 1/8 hüvelykes menet x cső | AC7ABT 36X206 KQ2W01-35ASCső x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€9.03
SMC SZELEPEK KQ2W03-34AS Meghosszabbított apa könyök 5/32 hüvelykes menet x cső | AC7ABU 36X207 KQ2W03-34ASCső x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€9.49
SMC SZELEPEK KQ2W03-35AS Meghosszabbított apa könyök 5/32 hüvelykes menet x cső | AC7ABV 36X208 KQ2W03-35ASCső x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€8.88
SMC SZELEPEK KQ2W05-34AS Meghosszabbított apa könyök 3/16 hüvelykes menet x cső | AC7ABW 36X209 KQ2W05-34ASCső x MNPT7 / 16 "1 / 8 "3 / 16 "€8.80
SMC SZELEPEK KQ2W05-35AS Meghosszabbított apa könyök 3/16 hüvelykes menet x cső | AC7ABX 36X210 KQ2W05-35ASCső x MNPT9 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "€10.16
SMC SZELEPEK KQ2W07-34AS Meghosszabbított apa könyök 1/4 hüvelykes menet x cső | AC7ABY 36X211 KQ2W07-34ASCső x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€10.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQ2W09-34AS kiterjesztett apa könyök 5/16 hüvelykes menet x cső
€10.13 /Mértékegység