Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC VALVES KQ2U13-02AS Y Branch 1/2 Inch Thread x Tube | AC6ZMP 36W898

SMC VALVES KQ2U13-02AS Y ág 1/2 hüvelykes menet x cső

Raktáron
Tétel: AC6ZMP Típus: KQ2U13-02ASKereszthivatkozás: 36W898
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
€20.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY ág
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén-tereftalát
színekFehér / Szürke
Kapcsolat típusaCső x Férfi BSPT
Hex méret21mm
Max. Nyomás145 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQ2U01-34AS Y ág 1/8 hüvelykes menet x cső | AC6ZJG 36W822 KQ2U01-34ASCső x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€12.91
SMC SZELEPEK KQ2U01-35AS Y ág 1/8 hüvelykes menet x cső | AC6ZJH 36W823 KQ2U01-35ASCső x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€12.97
SMC SZELEPEK KQ2U03-34AS Y ág 5/32 hüvelyk szál x cső | AC6ZJM 36W827 KQ2U03-34ASCső x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€8.35
SMC SZELEPEK KQ2U03-35AS Y ág 5/32 hüvelykes menet x cső | AC6ZJN 36W828 KQ2U03-35ASCső x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€8.32
SMC SZELEPEK KQ2U04-01AS Y ág 4mm menet x cső | AC6ZJR 36W831 KQ2U04-01ASCső x Férfi BSPT10mm1 / 8 "4mm€8.60
SMC SZELEPEK KQ2U04-02AS Y ág 4mm menet x cső | AC6ZJT 36W832 KQ2U04-02ASCső x Férfi BSPT14mm1 / 4 "4mm€8.34
SMC SZELEPEK KQ2U04-M5A Y ág 4 mm-es menet x cső | AC6ZJW 36W835 KQ2U04-M5ACső x R (PT)10mmM5 x 0.84mm€9.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQ2U13-02AS Y ág 1/2 hüvelykes menet x cső
€20.88 /Mértékegység