Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQ2T07-00A Union Tee 1/4 hüvelykes cső x cső | AC6ZFV 36W764

SMC VALVES KQ2T07-00A Union Tee 1/4 hüvelykes cső x cső

Raktáron
Tétel: AC6ZFV Típus: KQ2T07-00AKereszthivatkozás: 36W764
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
€6.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion Tee
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén-tereftalát
színekFehér / Szürke
Kapcsolat típusaCső x Cső
Max. Nyomás145 psi
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3917400090
Származási országSG

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: azonos átmérőjű cső OD

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagtest anyagaszínekMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQG2T07-00 Union Tee 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA8NNZ 19F769 KQG2T07-00Fém316 Stainless SteelAcél435 psi-23 fok és 302 fok F között1 / 4 "€73.08
SMC SZELEPEK KQG2T08-00 Union Tee 8mm vagy 5/16 316 Rozsdamentes acél | AA8NPC 19F772 KQG2T08-00Fém316 Stainless Steel-435 psi-23 fok és 302 fok F között5/16 "vagy 8 mm€125.95
SMC SZELEPEK KQG2T11-00 Union Tee 3/8 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA8NPF 19F775 KQG2T11-00Fém316 Stainless SteelAcél435 psi-23 fok és 302 fok F között3 / 8 "€120.40
SMC SZELEPEK KQG2T13-00 Union Tee 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AA8NPK 19F779 KQG2T13-00Fém316 Stainless SteelAcél435 psi-23 fok és 302 fok F között1 / 2 "€154.20
SMC SZELEPEK KQ2T01-00A Union Tee 1/8 hüvelykes cső x cső | AC6ZEJ 36W731 KQ2T01-00AMűanyagPolibutilén-tereftalátFehér / Szürke145 psi-23 fok és 140 fok F között1 / 8 "€6.34
SMC SZELEPEK KQ2T03-00A Union Tee 5/32 hüvelykes cső x cső | AC6ZER 36W738 KQ2T03-00AMűanyagPolibutilén-tereftalátFehér / Szürke145 psi-23 fok és 140 fok F között5 / 32 "€5.78
SMC SZELEPEK KQ2T04-00A Union Tee 4mm cső x cső | AC6ZEY 36W744 KQ2T04-00AMűanyagPolibutilén-tereftalátFehér / Szürke145 psi4mm23 fok és 140 fok F között4mm€5.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQ2T07-00A Union Tee 1/4 hüvelykes cső x cső
€6.80 /Mértékegység