Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQ2L03-99A Dugaszolható könyök 5/32 x 5/32 hüvelykes cső x csatlakozó | AC6ZWP 36X086

SMC VALVES KQ2L03-99A dugaszolható könyök 5/32 x 5/32 hüvelykes cső x dugó

Raktáron
Tétel: AC6ZWP Típus: KQ2L03-99AKereszthivatkozás: 36X086

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolható könyök, 90 fok
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén-tereftalát
színekFehér / Szürke
Kapcsolat típusaCső x Plug-In
Max. Nyomás145 psi
Szár OD5 / 32 "
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret5 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3917400090
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretTételCsőméretSzár ODCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQ2L10-99A Dugaszolható könyök 10 mm-es dugó x Cső | AC6ZAD 36W633 KQ2L10-99APlug-In x Tube-Dugaszolható könyök, 90 fok-10mm10mm€6.49
SMC SZELEPEK KQ2L11-99A Dugaszolható könyök 3/8 hüvelykes csatlakozó x cső | AC6ZAP 36W643 KQ2L11-99ACső x Plug-In-Dugaszolható könyök, 90 fok-3 / 8 "3 / 8 "€6.50
SMC SZELEPEK KQ2L12-99A Dugaszolható könyök 12 mm-es dugó x cső | AC6ZAW 36W649 KQ2L12-99APlug-In x Tube-Dugaszolható könyök, 90 fok-12mm12mm€7.22
SMC SZELEPEK KQ2L13-99A Dugaszolható könyök 1/2 hüvelykes csatlakozó x cső | AC6ZBE 36W657 KQ2L13-99APlug-In x Tube-Dugaszolható könyök, 90 fok--1 / 2 "€7.18
SMC SZELEPEK KQ2L01-33AS Apa könyök 1/8 hüvelykes menet x cső | AC6ZWC 36X075 KQ2L01-33ASCső x MNPT7 / 16 "Férfi könyök, 90 fok1 / 16 "-1 / 8 "€4.73
SMC SZELEPEK KQ2L01-34AS Apa könyök 1/8 hüvelykes menet x cső | AC6ZWD 36X076 KQ2L01-34ASCső x MNPT7 / 16 "Férfi könyök, 90 fok1 / 8 "-1 / 8 "€4.21
SMC SZELEPEK KQ2L01-35AS Apa könyök 1/8 hüvelykes menet x cső | AC6ZWE 36X077 KQ2L01-35ASCső x MNPT9 / 16 "Férfi könyök, 90 fok1 / 4 "-1 / 8 "€5.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQ2L03-99A dugaszolható könyök 5/32 x 5/32 hüvelykes cső x dugó
€4.84 /Mértékegység