Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQ2K11-37AS Férfi könyök 45 fokos 3/8 hüvelykes menet x cső | AC7AEA 36X259

SMC VALVES KQ2K11-37AS férfi könyök 45 fokos 3/8 hüvelykes menet x cső

Raktáron
Tétel: AC7AEA Típus: KQ2K11-37ASKereszthivatkozás: 36X259

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€21.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 45 fok
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén-tereftalát
színekFehér / Szürke
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Hex méret7 / 8 "
Max. Nyomás145 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3917400090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQ2K01-32A férfi könyök 45 fokos 1/8 hüvelykes menet x cső | AC7ADJ 36X244 KQ2K01-32ACső x UNF7mm10-321 / 8 "€9.05
SMC SZELEPEK KQ2K01-34AS férfi könyök 45 fokos 1/8 hüvelykes menet x cső | AC7ADK 36X245 KQ2K01-34ASCső x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€8.29
SMC SZELEPEK KQ2K03-32A férfi könyök 45 fokos 5/32 hüvelykes menet x cső | AC7ADL 36X246 KQ2K03-32ACső x UNF7 / 16 "10-325 / 32 "€9.11
SMC SZELEPEK KQ2K03-34AS férfi könyök 45 fokos 3/16 hüvelykes menet x cső | AC7ADM 36X247 KQ2K03-34ASCső x MNPT7 / 16 "1 / 8 "3 / 16 "€8.42
SMC SZELEPEK KQ2K05-34AS férfi könyök 45 fokos 1/4 hüvelykes menet x cső | AC7ADN 36X248 KQ2K05-34ASCső x MNPT7 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€8.99
SMC szelepek KQ2K07-32A férfi könyök 45 fokos 1/4 hüvelykes menet x cső | AC7ADP 36X249 KQ2K07-32ACső x UNF7mm10-321 / 4 "€10.94
SMC SZELEPEK KQ2K07-34AS férfi könyök 45 fokos 1/4 hüvelykes menet x cső | AC7ADQ 36X250 KQ2K07-34ASCső x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€8.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQ2K11-37AS férfi könyök 45 fokos 3/8 hüvelykes menet x cső
€21.56 /Mértékegység