Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC VALVES AS4211F-N04-13SA Speed Control Valve 1/2 Inch Npt x Tube | AG6ULX 48J193

SMC VALVES AS4211F-N04-13SA Sebességszabályozó szelep 1/2 hüvelykes Npt x cső

Raktáron
Tétel: AG6ULX Modell: AS4211F-N04-13SAKereszthivatkozás: 48J193

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€26.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességszabályozó szelep
BeállításGomb
test anyagaElektrolit nélküli nikkelezett sárgaréz és PBT
Testméret1 / 2 "
csatlakozásNPT x cső
FolyikIn
Csőméret1 / 2 "
nyomás tartomány14.5-145 psi
StílusKönyök
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481200080

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikÁr
SMC VALVES AS4201F-N04-13SA Speed Control Valve 1/2 Inch Npt x Tube | AG6UNA 48J221 AS4201F-N04-13SAKi€26.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES AS4211F-N04-13SA Sebességszabályozó szelep 1/2 hüvelykes Npt x cső
€26.83 /Mértékegység