Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK AS2201F-N02-11SA Sebességszabályozó szelep 3/8 hüvelykes cső 1/4 hüvelykes | AG6UMV 48J216

SMC VALVES AS2201F-N02-11SA Sebességszabályozó szelep 3/8 hüvelykes cső 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG6UMV Modell: AS2201F-N02-11SAKereszthivatkozás: 48J216

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€21.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességszabályozó szelep
BeállításGomb
test anyagaElektrolit nélküli nikkelezett sárgaréz és PBT
Testméret1 / 4 "
csatlakozásNPT x cső
FolyikKi
Csőméret1 / 4 "
nyomás tartomány14.5-145 psi
StílusKönyök
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8481200080

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretFolyikCsőméretÁr
SMC SZELEPEK AS2211F-N02-11SA Sebességszabályozó szelep 3/8 hüvelykes cső 1/4 hüvelykes | AG6ULR 48J188 AS2211F-N02-11SA1 / 4 "In1 / 4 "€21.19
SMC SZELEPEK AS3211F-N03-11SA Sebességszabályozó szelep 3/8 hüvelykes Npt x cső | AG6ULV 48J191 AS3211F-N03-11SA3 / 8 "In3 / 8 "€23.63
SMC SZELEPEK AS4211F-N04-11SA Sebességszabályozó szelep 3/8 hüvelykes cső 1/2 hüvelykes | AG6ULW 48J192 AS4211F-N04-11SA1 / 2 "In1 / 2 "€26.18
SMC SZELEPEK AS3201F-N03-11SA Sebességszabályozó szelep 3/8 hüvelykes Npt x cső | AG6UMX 48J218 AS3201F-N03-11SA3 / 8 "Ki3 / 8 "€23.63
SMC SZELEPEK AS4201F-N04-11SA Sebességszabályozó szelep 3/8 hüvelykes cső 1/2 hüvelykes | AG6UMZ 48J220 AS4201F-N04-11SA1 / 2 "Ki1 / 2 "€26.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES AS2201F-N02-11SA Sebességszabályozó szelep 3/8 hüvelykes cső 1/4 hüvelykes
€21.19 /Mértékegység