Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK AS2201F-02-08SA Sebességszabályozó szelep 8 mm-es cső 1/4 In | AG6UNH 48J228

SMC VALVES AS2201F-02-08SA Sebességszabályozó szelep 8 mm-es cső 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG6UNH Típus: AS2201F-02-08SAKereszthivatkozás: 48J228

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€18.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességszabályozó szelep
BeállításGomb
test anyagaElektrolit nélküli nikkelezett sárgaréz és PBT
Testméret1 / 4 "
csatlakozásBSPT x Cső
FolyikKi
Csőméret1 / 4 "
nyomás tartomány14.5-145 psi
StílusKönyök
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret8mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481200080

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretFolyikCsőméretÁr
SMC SZELEPEK AS2211F-01-08SA Sebességszabályozó szelep 8 mm-es cső 1/8 In | AG6UMA 48J196 AS2211F-01-08SA1 / 8 "In1 / 8 "€19.31
SMC SZELEPEK AS2211F-02-08SA Sebességszabályozó szelep 8 mm-es cső 1/4 In | AG6UME 48J201 AS2211F-02-08SA1 / 4 "In1 / 4 "€18.61
SMC SZELEPEK AS3211F-03-08SA Sebességszabályozó szelep 8 mm-es cső 3/8 In | AG6UMH 48J204 AS3211F-03-08SA3 / 8 "In3 / 8 "€23.39
SMC SZELEPEK AS2201F-01-08SA Sebességszabályozó szelep 8 mm-es cső 1/8 In | AG6UND 48J224 AS2201F-01-08SA1 / 8 "Ki1 / 8 "€19.31
SMC SZELEPEK AS3201F-03-08SA Sebességszabályozó szelep 8 mm-es cső 3/8 In | AG6UNK 48J231 AS3201F-03-08SA3 / 8 "Ki3 / 8 "€23.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES AS2201F-02-08SA Sebességszabályozó szelep 8 mm-es cső 1/4 hüvelykes
€18.61 /Mértékegység