Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK AS2201F-01-10SA Sebességszabályozó szelep 10mm-es cső 1/8 In | AG6UNE 48J225

SMC VALVES AS2201F-01-10SA Sebességszabályozó szelep 10 mm-es cső 1/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG6UNE Típus: AS2201F-01-10SAKereszthivatkozás: 48J225

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€17.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességszabályozó szelep
BeállításGomb
test anyagaElektrolit nélküli nikkelezett sárgaréz és PBT
Testméret1 / 8 "
csatlakozásBSPT x Cső
FolyikKi
Csőméret1 / 8 "
nyomás tartomány14.5-145 psi
StílusKönyök
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret10mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481200080

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretFolyikCsőméretÁr
SMC SZELEPEK AS3211F-03-10SA Sebességszabályozó szelep 10mm-es cső 3/8 In | AD6QXZ 48J205 AS3211F-03-10SA3 / 8 "In3 / 8 "€23.37
SMC SZELEPEK AS2211F-01-10SA Sebességszabályozó szelep 10mm-es cső 1/8 In | AG6UMB 48J197 AS2211F-01-10SA1 / 8 "In1 / 8 "€17.39
SMC SZELEPEK AS2211F-02-10SA Sebességszabályozó szelep 10 mm-es cső 1/4 In | AG6UMF 48J202 AS2211F-02-10SA1 / 4 "In1 / 4 "€20.78
SMC SZELEPEK AS4211F-04-10SA Sebességszabályozó szelep 10mm-es cső 1/2 In | AG6UMK 48J207 AS4211F-04-10SA1 / 2 "In1 / 2 "€26.28
SMC SZELEPEK AS2201F-02-10SA Sebességszabályozó szelep 10mm-es cső 1/4 In | AG6UNJ 48J229 AS2201F-02-10SA1 / 4 "Ki1 / 4 "€21.03
SMC SZELEPEK AS3201F-03-10SA Sebességszabályozó szelep 10mm-es cső 3/8 In | AG6UNL 48J232 AS3201F-03-10SA3 / 8 "Ki3 / 8 "€23.37
SMC SZELEPEK AS4201F-04-10SA Sebességszabályozó szelep 10mm-es cső 1/2 In | AG6UNN 48J234 AS4201F-04-10SA1 / 2 "Ki1 / 2 "€26.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES AS2201F-01-10SA Sebességszabályozó szelep 10 mm-es cső 1/8 hüvelykes
€17.39 /Mértékegység