Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMALLEY WSM-500-S02 spirális rögzítőgyűrű, külső átm. 5 hüvelykes | AE3NAB 5EE24

SMALLEY WSM-500-S02 spirális rögzítőgyűrű, külső átm. 5 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE3NAB Modell: WSM-500-S02Kereszthivatkozás: 5EE24

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€150.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirál rögzítő gyűrű
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.105 "
Illik a Groove Dia-hez.4.790 "
Megfelel a horony szélességének0.12 "
A tengely Dia számára.5"
Ingyenes személyi igazolvány4.756 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.006 "
Horonyszélesség-tűrés0.005 "
Anyag302 Stainless Steel
Radiális fal0.270 "
Szakítószilárdság155,000 psi
Vastagság0.111 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMALLEY WSM-500-S02 spirális rögzítőgyűrű, külső átm. 5 hüvelykes
€150.00 /Mértékegység