Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SLUGGER SL112C gyűrűs vágó M42 1 1/8 átmérő 2 D | AD8MBM 4KYJ4

SLUGGER SL112C gyűrűs vágó M42 1 1/8 Átmérő 2 D

Raktáron
Tétel: AD8MBM Típus: SL112CKereszthivatkozás: 4KYJ4

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€241.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyűrű alakú vágó
Vágási mélység2"
Átmérő1 1 / 8 "
Shank Dia.3 / 4 "
típusM42 kobalt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágási mélységÁtmérőÁr
SLUGGER SL437C Gyűrűs vágó M42 7/16 Átmérő 2 D | AD8MBA 4KYH2 SL437C2"7 / 16 "€95.38
SLUGGER SL500C gyűrűs vágó M42 1/2 átmérő 2 D | AD8MBB 4KYH3 SL500C2"1 / 2 "€104.52
SLUGGER SL562C gyűrűs vágó M42 9/16 Átmérő 2 D | AD8MBC 4KYH4 SL562C2"9 / 16 "€117.99
SLUGGER SL625C gyűrűs vágó M42 5/8 átmérő 2 D | AD8MBD 4KYH5 SL625C2"5 / 8 "€127.64
SLUGGER SL687C Gyűrűs vágó M42 11/16 Átmérő 2 D | AD8MBE 4KYH6 SL687C2"11 / 16 "€141.78
SLUGGER SL750C Gyűrűs vágó M42 3/4 Átmérő 2 D | AD8MBF 4KYH7 SL750C2"3 / 4 "€146.62
SLUGGER SL812C Gyűrűs vágó M42 13/16 Átmérő 2 D | AD8MBG 4KYH8 SL812C2"13 / 16 "€165.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLUGGER SL112C gyűrűs vágó M42 1 1/8 Átmérő 2 D
€241.10 /Mértékegység