Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SLUGGER R0550 tisztító dugó | AF7DFK 20VH04

SLUGGER R0550 tisztító dugó

Raktáron
Tétel: AF7DFK Modell: R0550Kereszthivatkozás: 20VH04
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
€500.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTisztító dugó
FunkcióA Roto-Star opcionális öblítődugó ideális rozsdamentes acél vagy alumínium vagy ötvözetek hegesztéséhez, az öblítő dugó lehetővé teszi, hogy az egységet könnyen feltöltse inert gázzal az optimális szintig, ami megőrzi a hegesztett anyag minőségét és megakadályozza a színváltozást
típusRoto 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8466308000

Termék részletek:

    • Jellemzők: A Roto-Star opcionális öblítődugó ideális rozsdamentes acél vagy alumínium vagy ötvözetek hegesztéséhez, az öblítő dugó lehetővé teszi, hogy az egységet könnyen feltöltse inert gázzal az optimális szintig, ami megőrzi a hegesztett anyag minőségét és megakadályozza a színváltozást

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
SLUGGER RO555 tisztító dugó | AF7DFL 20VH05 RO555Roto 2€450.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLUGGER R0550 tisztító dugó
€500.75 /Mértékegység