Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SLOAN V600AA 1 1/2 X 21 1/2 nagynyomású megszakító 1 1/2 x 21 1/2 In | AC8XVQ 3ERF3

SLOAN V600AA 1 1/2 x 21 1/2 nagynyomású megszakító 1 1/2 x 21 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC8XVQ Típus: V600AA 1 1/2 X 21 1/2Kereszthivatkozás: 3ERF3
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
€104.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas ellennyomású vákuum-megszakító egység
Méret1 1 / 2 "x 21 1 / 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.531
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481301010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
SLOAN V600AA 1 1/2 x 13 1/2 nagynyomású megszakító 1 1/2 x 12 1/2 hüvelykes | AC8XVP 3ERF2 V600AA 1 1/2 x 13 1/21 1 / 2 "x 13 1 / 2"€94.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLOAN V600AA 1 1/2 x 21 1/2 nagynyomású megszakító 1 1/2 x 21 1/2 hüvelykes
€104.80 /Mértékegység