Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SLOAN Royal 111 kézi öblítőszelep WC 1.6 Gpf | AD8RBA 4LW39

SLOAN Royal 111 kézi öblítőszelepes WC 1.6 Gpf

Raktáron
Tétel: AD8RBA Modell: Royal 111Kereszthivatkozás: 4LW39
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
€388.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi öblítő szelep
Csatlakozás helyefelső
befejezKrómozott
Lámpatest típusaWC
Gallon / öblítés1.6
Fogantyú típusaNon-Hold nyitott oszcilláló
Bemeneti méret1"
nyomás tartomány25-100 psi
Durva11.5 "
Spud kuplung1-1 / 2 "
Szelep tervezésRekeszizom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8481801050
Származási országUS

Termék részletek:

A Sloan Royal 111 kézi öblítőszelepet kereskedelmi mellékhelyiségekben, nyilvános létesítményekben és ipari környezetben használják. A WC-k és piszoárok hatékony öblítésére szolgál, biztosítva a megfelelő higiéniát, a víztakarékosságot és a vízvezeték-szabályozások betartását.

Jellemzők:

  • Felső csatlakozási helye van, így könnyen elérhető karbantartás és javítás céljából.
  • Ez az öblítőszelep krómozott felülettel rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióval szembeni ellenállást magas nedvességtartalmú környezetben.
  • Öblítésenként 1.6 gallon vizet képes kiadni, ezzel elősegítve a víz megőrzését és a közüzemi költségek csökkentését.
  • Ez az öblítőszelep nyitott oszcilláló fogantyúval rendelkezik az öblítés pontos szabályozásához, megakadályozva a túlzott vízveszteséget.
  • 1 hüvelykes bemenettel rendelkezik, amely elegendő vízáramlást biztosít a hatékony öblítés fenntartásához.
  • Ez az öblítőszelep 1-1/2 hüvelykes spud csatlakozóval van felszerelve a könnyű telepítés érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Sloan EBV89AM utólagos szerelőkészlet: Ezt a készletet a WC-k vagy piszoárok oldalára rögzítik, leegyszerűsítve a telepítést azáltal, hogy nincs szükség minden szerelvényhez szabott készletre. Használható tartály nélküli WC-vel és piszoárral is, hogy a kézi öblítésmérőket automatikussá alakítsa, lehetővé téve az érintés nélküli öblítést.
  • Sloan EBV-545 csavarkulcs: Ez a csavarkulcs illeszkedik a márka Royal 111 öblítőszelepéhez és más hardverekhez, hogy megkönnyítse a javítást és a karbantartást. Ez a WC-javító eszköz lehetővé teszi a burkolatok, csatlakozók és végtagok eltávolítását vagy felszerelését. Ez a kulcs tovább szabályozza a víz áramlását a hatékony és megfelelő öblítés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a formázott házas megszakító kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik a névleges áramerősség, a feszültségkompatibilitás, a kioldási jellemzők, a rövidzárlati névleges érték, az alkalmazás típusa, a megfelelőség, a környezeti feltételek, a burkolat illeszkedése, a költségek és a gyártói támogatás.

K. Hogyan szerelhetem be ezt a kézi öblítőszelepet?

A.

  • Kapcsolja ki a WC vízellátását.
  • Távolítsa el a régi öblítőszelepet.
  • Készítse elő és vágja le a bemeneti csövet.
  • Vigyen fel csőmenet tömítőanyagot a bemeneti cső meneteire.
  • Csavarja rá a Sloan Royal 111 öblítőszelepet a bemeneti csőre.
  • Csatlakoztassa újra a vízellátó vezetéket.
  • Ha szükséges, állítsa be a vízszintet.
  • Szivárgásvizsgálat.
  • Tesztelje az öblítés működését.
  • Végezze el az utolsó beállításokat.
  • Szerelje vissza a burkolatokat vagy díszítse.

K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban a Sloan Royal 111 kézi öblítőszelepet?

A.

  • Rendszeresen törölje le a szelep külsejét a szennyeződések és szennyeződések eltávolítása érdekében.
  • Időnként ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás a csatlakozások körül.
  • Azonnal cserélje ki az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket.
  • A karbantartási időközök tekintetében kövesse a gyártó előírásait.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a kézi öblítőszelep kiválasztásakor?

A.

  • Vízhatékonyság
  • Tartósság
  • Könnyű telepítés
  • karbantartás
  • Kompatibilitás

Termékváltozatok

TermékekModellLámpatest típusaGallon / öblítésBemeneti méretnyomás tartományDurvaSzelep tervezésÁr
SLOAN Royal 111-1.28 kézi öblítő szelep WC-membránja AA9QUQ 1EPE2 Királyi 111-1.28WC1.281"25-100 psi11.5 "Rekeszizom€517.26
SLOAN REGAL 111 XL kézi öblítőszelepes WC 1.6 Gpf | AC3PTX 2VEC7 REGAL 111 XLWC1.61"25-100 psi11.5 "Rekeszizom€321.94
SLOAN REGAL 110 XL kézi öblítőszelep, szabadon, 3.5 gal öblítésenként, 1 hüvelykes bemenet | AC3PTY 2VEC8 REGAL 110 XLWC3.51"25-100 psi11.5 "Rekeszizom€300.19
SLOAN REGAL 116-1.6 XL kézi öblítőszelepes WC-membrán | AC3PTZ 2VEC9 REGAL 116-1.6 XLWC1.61"25-100 psi27 "Rekeszizom€291.33
SLOAN REGAL 180 XL kézi öblítőszelep piszoár 3.5 Gpf | AC3PUA 2VED1 REGAL 180 XLVizelde3.51"25-100 psi11.5 "Rekeszizom€263.61
SLOAN REGAL 186 XL kézi öblítőszelep piszoár 1.5 Gpf | AC3PUB 2VED2 REGAL 186 XLVizelde1.53 / 4 "25-100 psi11.5 "Rekeszizom€266.05
SLOAN REGAL 186-1 XL kézi öblítőszelep piszoár 1 Gpf | AC3PUC 2VED3 REGAL 186-1 XLVizelde13 / 4 "25-100 psi11.5 "Rekeszizom€260.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SLOAN Royal 111 kézi öblítőszelepes WC 1.6 Gpf
€388.42 /Mértékegység