SKYBLADE STEP-2061-423-1 HVLS Ceiling Fan, 20 ft Blade Dia, Variable Speeds, 230 VAC, 40 ft, 1 Phase | CU2ZMR 55FJ79

SKYBLADE STEP-2061-423-1 HVLS Ceiling Fan, 20 ft Blade Dia, Variable Speeds, 230 VAC, 40 ft, 1 Phase

Raktáron
Tétel: CU2ZMR Modell: STEP-2061-423-1Kereszthivatkozás: 55FJ79

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,653.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCeiling Fan

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 186.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SKYBLADE GPROP-1030-646-3 mennyezeti ventilátor, 10 láb lapátátmérő, változtatható sebesség, 230/460 VAC, 29 láb, 3 fázis | CU2ZKF 786R45 GPROP-1030-646-3€7,133.65
SKYBLADE GPROP-1236-646-3 mennyezeti ventilátor, 12 láb lapátátmérő, változtatható sebesség, 230/460 VAC, 29 láb, 3 fázis | CU2ZKG 786R46 GPROP-1236-646-3€7,891.83
SKYBLADE GPROP-1443-646-3 mennyezeti ventilátor, 14 láb lapátátmérő, változtatható sebesség, 230/460 VAC, 29 láb, 3 fázis | CU2ZKH 786R47 GPROP-1443-646-3€8,029.69
SKYBLADE GPROP-1649-646-3 mennyezeti ventilátor, 16 láb lapátátmérő, változtatható sebesség, 230/460 VAC, 29 láb, 3 fázis | CU2ZKJ 786R48 GPROP-1649-646-3€10,166.34
SKYBLADE GPROP-0618-623-1 mennyezeti ventilátor, 72 hüvelykes lapátátmérő, változtatható sebesség, 120/230 VAC, 29 láb, 1 fázis | CU2ZKK 786R42 GPROP-0618-623-1€6,699.65
SKYBLADE GPROP-0618-646-3 mennyezeti ventilátor, 72 hüvelykes lapátátmérő, változtatható sebesség, 230/460 VAC, 29 láb, 3 fázis | CU2ZKL 786R43 GPROP-0618-646-3€6,667.11
SKYBLADE GPROP-0824-646-3 mennyezeti ventilátor, 8 láb lapátátmérő, változtatható sebesség, 230/460 VAC, 29 láb, 3 fázis | CU2ZKM 786R44 GPROP-0824-646-3€7,102.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKYBLADE STEP-2061-423-1 HVLS Ceiling Fan, 20 ft Blade Dia, Variable Speeds, 230 VAC, 40 ft, 1 Phase
€10,653.71 /Mértékegység