SKB 3I-2914-15BC védőtok, 32-51/64 x 16-11/16 x 15-7/8 hüvelyk méret | CE9RPJ 55KC71

SKB 3I-2914-15BC védőtok, 32-51/64 x 16-11/16 x 15-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CE9RPJ Modell: 3I-2914-15BCKereszthivatkozás: 55KC71

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€678.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység13 "
színekFekete
Belső mélység15 "
Belső hossza29 "
Belső szélesség14 "
Fedél mélysége2"
Terhelhetőség325 lb
AnyagKopolimer polipropilén
Min. Hőmérséklet Értékelés69 ° F
Kerekek száma2
Teljes mélység15 7 / 8 "
Teljes hossz32 51 / 64 "
Teljes szélesség16 11 / 16 "
Mennyiségi kapacitás3.52 köbméter
Kerék típusaMerev

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.7575
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SKB 3I-2914-15BE védőtok, 32-51/64 x 16-11/16 x 15-7/8 hüvelyk méret | CE9RPH 55KC70 3I-2914-15BE€527.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKB 3I-2914-15BC védőtok, 32-51/64 x 16-11/16 x 15-7/8 hüvelyk
€678.43 /Mértékegység