Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SKB 3i-1510-9B-C védőtok, 16-1/4 x 13 x 9-51/64 hüvelyk méret | CE9RQH 55KC53

SKB 3i-1510-9B-C védőtok, 16-1/4 x 13 x 9-51/64 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CE9RQH Modell: 3i-1510-9B-CKereszthivatkozás: 55KC53
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
€295.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőtok
Alsó mélység7 1 / 4 "
színekFekete
Belső mélység9"
Belső hossza15 "
Belső szélesség10 1 / 2 "
Fedél mélysége1 3 / 4 "
Terhelhetőség60 lb
AnyagKopolimer polipropilén
Min. Hőmérséklet Értékelés69 ° F
Kerekek száma0
Teljes mélység9 51 / 64 "
Teljes hossz16 1 / 4 "
Teljes szélesség13 "
Mennyiségi kapacitás0.82 köbméter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.915
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó mélységBelső mélységFedél mélységeTerhelhetőségTeljes mélységÁr
SKB 3i-1510-9B-E védőtok, 16-1/4 x 13 x 9-51/64 hüvelyk méret | CE9RQG 55KC52 3i-1510-9B-E7 1 / 4 "9"1 3 / 4 "60 lb9 51 / 64 "€242.67
SKB 3i-1510-4B-E védőtok, 16-1 / 4 x 13 x 5-5 / 16 hüvelyk méretű | CE9RQJ 55KC50 3i-1510-4B-E3 1 / 4 "4 1 / 2 "1 1 / 4 "55 lb5 5 / 16 "€216.15
SKB 3i-1510-4B-C védőtok, 16-1/4 x 13 x 5-5/16 hüvelykes méret | CE9RQK 55KC51 3i-1510-4B-C3 1 / 4 "4 1 / 2 "1 1 / 4 "55 lb5 5 / 16 "€276.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SKB 3i-1510-9B-C védőtok, 16-1/4 x 13 x 9-51/64 hüvelyk
€295.62 /Mértékegység